{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiSi | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 21 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 25 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,7 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206353 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540270 | |
Réf. fabricant | 206353 8/1,0 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 8/1,0mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 76.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock
70,80 €
€70.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
€81.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
€70.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
€49.68
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
270 article(s) en stock
€47.27
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ de détalonnage D1 | 7,7 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 7.7 mm |
Longueur totale L | 63 mm | 63 mm | 68 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ dents DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | unequal spacing | unequal spacing | unequal spacing | unequal spacing | unequal spacing |
Type | N | N | N | N | N | N |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Type de produit | Fraises toriques | Torus cutter | Torus cutter | Torus cutter | Torus cutter | Torus cutter |