Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX M HPC 5/1,0 mm

Réf.: 206344 5/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pro Inox
    ⌀ dents DC 5 mm
    Revêtement TiSiN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 38 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 13 mm
    Rayon de coupe R1 1 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 19 mm
    ⌀ de détalonnage D1 4,8 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
    Tolérance de queue h6
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206344 5/1,0
    EAN / GTIN 4067263046783
    Réf. fabricant 206344 5/1,0

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    240
    Acier < 750 N/mm²
    P
    220
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Durées de vie exceptionnelles dans sa catégorie lors de l’usinage d’aciers résistants à la corrosion grâce à un revêtement et une géométrie innovants. Spécialement conçue pour les aciers inoxydables hautes performances, par ex. Duplex. Enlèvement de copeaux optimal grâce aux vitesses de coupe élevées. Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm. Cotes similaires à DIN 6527.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Pro Inox" Afficher tout