{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206344 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047360 | |
Réf. fabricant | 206344 10/1,0 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX M HPC 10/1,0 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 62.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 93.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 105.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
93,00 CHF
CHF 92.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiSiN | TiSi | TiAlN | AlCrN |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 |
Angle d'hélice | 38 | 35 | 40 | 35 |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | Différent |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent |