Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX M HPC 12/0,5 mm

Réf.: 206344 12/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pro Inox
    ⌀ dents DC 12 mm
    Revêtement TiSiN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 38 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 26 mm
    Rayon de coupe R1 0,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 36 mm
    ⌀ de détalonnage D1 11,6 mm
    Longueur totale L 83 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,072 mm
    Tolérance de queue h6
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206344 12/0,5
    EAN / GTIN 4067263047384
    Réf. fabricant 206344 12/0,5

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    240
    Acier < 750 N/mm²
    P
    220
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Durées de vie exceptionnelles dans sa catégorie lors de l’usinage d’aciers résistants à la corrosion grâce à un revêtement et une géométrie innovants. Spécialement conçue pour les aciers inoxydables hautes performances, par ex. Duplex. Enlèvement de copeaux optimal grâce aux vitesses de coupe élevées. Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm. Cotes similaires à DIN 6527.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Pro Inox" Afficher tout