{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Inox principal | |
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 18 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,6 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,031 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206347 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197852359 | |
Réf. fabricant | 206347 5/0,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 5/0,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 65.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 61.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 65.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
56,10 CHF
CHF 55.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 33.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | ZOX | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
⌀ de détalonnage D1 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,8 |
Longueur totale L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Angle d'hélice | 40 | 45 | 40 | 35 | 38 |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |