Fraise torique carbure monobloc GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 16/1,0 mm

Réf.: 206347 16/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Inox principal
    ⌀ dents DC 16 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h10
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 40 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 32 mm
    Rayon de coupe R1 1 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 44 mm
    ⌀ de détalonnage D1 15 mm
    Longueur totale L 92 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,086 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur bleu
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206347 16/1,0
    EAN / GTIN 4045197852601
    Réf. fabricant 206347 16/1,0

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    230
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Dimensions similaires à DIN 6527.
    Fraise HPC dotée du tout nouveau revêtement hautes performances.
    Pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers.
    Utilisable à des vitesses de coupe élevées ; idéal également pour TOOLOX®.

    Avantage(s):

    Résistance à l'oxydation et dureté à chaud plus élevées.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fraise torique carbure monobloc GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 16/1,0 mm

    Fraise torique carbure monobloc GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 16/1,0 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  224.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  227.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    6 article(s) en stock
    CHF  204.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Bague de couleur bleu Bleu bleu
    Longueur totale L 92 92 92
    Tolérance de queue h6 h6 h6
    ⌀ dents DC 16 16 16
    Longueur de coupe Lc 32 36 36
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,086 0,078 0,086
    Rayon de coupe R1 1 1 1

    De la même série "Inox principal" Afficher tout