{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 44 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206347 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852618 | |
Réf. fabricant | 206347 16/2,0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB 16/2,0 mm
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
2 585,09 SEK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
NOK 2 670,92
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
185,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Innenkühlung | non | nej | nein |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 |
Schneidstoff | Carbure monobloc | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | f8 | f8 |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,086 | 0,072 | 0,086 |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 |
Teilung der Schneiden | Différent | Oregelbunden | ungleich |