Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / RS1: 4/0,5mm

Réf.: 206344 4/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Inox
⌀ dents DC 4 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 11 mm
Rayon de coupe R1 0,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 17 mm
⌀ de détalonnage D1 3,8 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,019 mm
Tolérance de queue h6
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206344 4/0,5
EAN / GTIN 4067263046752
Réf. fabricant 206344 4/0,5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Durées de vie exceptionnelles dans sa catégorie lors de l’usinage d’aciers résistants à la corrosion grâce à un revêtement et une géométrie innovants. Spécialement conçue pour les aciers inoxydables hautes performances, par ex. Duplex. Enlèvement de copeaux optimal grâce aux vitesses de coupe élevées. Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm. Cotes similaires à DIN 6527.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub> / RS<sub>1</sub>: 4/0,5mm

Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / RS1: 4/0,5mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  33.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF  65.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
56,10 CHF
CHF  55.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  52.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  34.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de col L1 avec détalonnage 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage
⌀ de détalonnage D1 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm
Queue DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HB avec h6
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,015 mm 0,014 mm 0,025 mm 0,015 mm 0,015 mm
Méthode d'usinage HPC HPC HPC HPC HPC
Type de produit Fraises toriques Fraises toriques Fraises toriques Fraises toriques Fraises toriques

De la même série "Pro Inox" Afficher tout