{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 2 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 12 mm | |
⌀ détalonnage max. D6 | 4,3 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
L2 | 40 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC | 0,019 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC | 0,019 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206162 3/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197597748 | |
Réf. fabricant | 206162 3/0,5 |