Fraise torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 3/0,3 mm

Réf.: 206162 3/0,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Diabolo
⌀ dents DC 3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norm Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 3,6 mm
Rayon de coupe R1 0,3 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 6 mm
⌀ détalonnage max. D6 4 mm
⌀ de détalonnage D1 2,95 mm
Longueur totale L 75 mm
⌀ queue Ds 4 mm
L2 27 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,019 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,019 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206162 3/0,3
EAN / GTIN 4045197597731
Réf. fabricant 206162 3/0,3

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
180
Acier < 50 HRC
H
170
Acier < 55 HRC
H
140
Acier < 60 HRC
H
135
Acier < 65 HRC
H
100
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l’usinage dur.
Pour le copiage avec angle α: 1° 30′. Double angle de dépouille latéral.
Tolérances:
  • rayon de coupe: R1 = ±0,005 mm.
  • Angle α = ±20’.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation: fz pour ap = 0,1×D.

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout