Fraise torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 0,8/0,08 mm

Réf.: 206162 0,8/0,08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Diabolo
    ⌀ dents DC 0,8 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 2
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 1 mm
    Rayon de coupe R1 0,08 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 1,6 mm
    ⌀ détalonnage max. D6 2,1 mm
    ⌀ de détalonnage D1 0,75 mm
    Longueur totale L 75 mm
    ⌀ queue Ds 3 mm
    L2 27 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,005 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,005 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Rouge
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206162 0,8/0,08
    EAN / GTIN 4045197597663
    Réf. fabricant 206162 0,8/0,08

    Tableau d’application

    Acier < 1400 N/mm²
    P
    180
    Acier < 50 HRC
    H
    170
    Acier < 55 HRC
    H
    140
    Acier < 60 HRC
    H
    135
    Acier < 65 HRC
    H
    100
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    GARANT Diabolo:
    Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l’usinage dur.
    Pour le copiage avec angle α: 1° 30′. Double angle de dépouille latéral.
    Tolérances:
    • rayon de coupe: R1 = ±0,005 mm.
    • Angle α = ±20’.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation: fz pour ap = 0,1×D.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Diabolo" Afficher tout