{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Diabolo | |
Snijkant-⌀ DC | 1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | non | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 1,2 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,1 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 2 mm | |
maximale schachtvrijloop-⌀ D6 | 2,3 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 0,95 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC | 0,005 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC | 0,005 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Torusfrees |
Référence article | 206162 1/0,1 | |
EAN / GTIN | 4045197597670 | |
Réf. fabricant | 206162 1/0,1 |