{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 2 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202289 1 | |
EAN / GTIN | 4062406271053 | |
Réf. fabricant | 202289 1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 23.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 19.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 15.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 21.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | DIN 6527 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | Queue cylindrique avec h6 | Queue cylindrique avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ dents DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |