Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 1,5 mm

Réf.: 202289 1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Steel
    ⌀ dents DC 1,5 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 3 mm
    Longueur totale L 38 mm
    ⌀ queue Ds 3 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,005 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,006 mm
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 202289 1,5
    EAN / GTIN 4062406271107
    Réf. fabricant 202289 1,5

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    290
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Acier < 500 N/mm²
    P
    140
    Acier < 750 N/mm²
    P
    120
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Fonte GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Arête extra courte pour une stabilité maximale. Longueur de queue suivant DIN pour un meilleur maintien de l'outil dans le porte-outils. La durée de vie de l'outil est ainsi considérablement accrue.
    Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus avantageux d'utiliser les mini-fraises en carbure monobloc jusqu'à la limite d'usure que de les réaffûter.
    Outil pour usinage universel.

    Remarque(s):

    Type HB disponible au même prix que le type HA.
    Type HB commander avec 202291.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 1,5 mm

    Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 1,5 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    3 article(s) en stock
    CHF  23.30
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    6 article(s) en stock
    CHF  17.95
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    6 article(s) en stock
    CHF  15.30
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
    Arrosage interne non non non
    Norme Norme usine Norme usine Norme usine
    Longueur de coupe Lc 3 2 3
    Tolérance ⌀ nominal e8 h10 e8
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical
    ⌀ queue Ds 3 3 3

    De la même série "Master Steel" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier