{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 1 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 2 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Type de queue | HA | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202262 1 | |
EAN / GTIN | 4045197863959 | |
Réf. fabricant | 202262 1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fraises carbure monobloc 1 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 15.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 19.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock
CHF 19.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 1×D |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ dents DC | 1 | 1 | 1 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | N | N | N |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |