{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 1,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 3 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Type de queue | HA | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202262 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197864024 | |
Réf. fabricant | 202262 1,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fraises carbure monobloc 1,8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 15.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 19.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 19.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 38 | 38 | 38 |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | Queue cylindrique avec h6 | Queue cylindrique avec h6 |
Type de queue | HA | HA | HA |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 45 |
Type | N | N | N |
⌀ queue Ds | 3 | 3 | 3 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |