{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 9,7 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202264 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197864536 | |
Réf. fabricant | 202264 9,7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini-fraises carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9,7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 38.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 34.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 44.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 29.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 87.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | TiAlN | AlCrN | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Jaune |
Longueur totale L | 55 mm | 48 mm | 72 mm | 55 mm | 72 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | 11 mm | 22 mm | 11 mm | 22 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 30 degré | 30 degré | 45 degré | 42 degré |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |