{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 15 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202264 14 | |
EAN / GTIN | 4045197864567 | |
Réf. fabricant | 202264 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fraises carbure monobloc 14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 66.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 66.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 54.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | AlCrN | non revêtu |
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 |
Norm | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Queue | HB avec h6 | HB avec h6 | HB avec h6 |
Type de queue | HB | HB | HB |
Longueur de coupe Lc | 15 | 15 | 15 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |