Mini-fraises carbure monobloc 5,75 mm

Réf.: 202264 5,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 5,75 mm
    Revêtement AlCrN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
    Queue HB avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 8 mm
    Longueur totale L 45 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Type de queue HB
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,04 mm
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 202264 5,75
    EAN / GTIN 4045197864451
    Réf. fabricant 202264 5,75

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Acier < 500 N/mm²
    P
    120
    Acier < 750 N/mm²
    P
    110
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Fonte GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Queue similaire à DIN 6535 HB.
    Faites des économies sur les frais de réaffûtage:
    il est en effet plus économique d’utiliser des mini-fraises carbure monobloc jusqu’à l’usure et de les jeter que de les réaffûter.
    Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier