{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Alu | |
⌀ dents DC | 9,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,5 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,09 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,12 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202002 9,7 | |
EAN / GTIN | 4062406125783 | |
Réf. fabricant | 202002 9,7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket HPC, non revêtu, ⌀ e8 DC: 9,7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 87.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 34.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 44.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 38.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 29.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiAlN | AlCrN | AlCrN | non revêtu |
Bague de couleur | Jaune | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 72 mm | 48 mm | 72 mm | 55 mm | 55 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | 11 mm | 22 mm | 11 mm | 11 mm |
Angle d'hélice | 42 degré | 30 degré | 30 degré | 45 degré | 45 degré |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |