Fraise ébauche HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k12 DC: 6mm

Réf.: 192600 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k12 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: NR
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Profil de fraise NR
Tolérance ⌀ nominal k12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,5 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,006 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192600 6
EAN / GTIN 4045197106933
Réf. fabricant 192600 6

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Fonte GG(G)
K
23
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec profil ébauche. Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.
Jusqu’à réf. 20, coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise ébauche HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 6mm

Fraise ébauche HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k12 DC: 6mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  22.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  39.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  36.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  36.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
25,75 CHF
CHF  25.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  34.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Arrosage interne non non non non non non
Norme DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Queue DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6
⌀ dents DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,006 mm 0,015 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,006 mm 0,006 mm
Nombre de dents Z 4 3 3 3 4 4
⌀ queue Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm