{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192600 10 | |
EAN / GTIN | 4045197106971 | |
Réf. fabricant | 192600 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche HSS-Co8 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 24.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 42.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 40.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 43.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
30,50 CHF
CHF 30.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Profil de fraise | NR | NF | NR | NR | NR |
Longueur totale L | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
⌀ dents DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | k10 | js12 | js12 | js12 |