{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 13 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192600 13 | |
EAN / GTIN | 4045197107008 | |
Réf. fabricant | 192600 13 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k12 DC: 13mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 39.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
42,10 CHF
CHF 41.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 87.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 55.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 73.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Longueur totale L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 110 mm |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |