{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192600 32 | |
EAN / GTIN | 4045197107145 | |
Réf. fabricant | 192600 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k12 DC: 32mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 134.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 192.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
254,00 CHF
CHF 250.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
145,00 CHF
CHF 142.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 90 degré | 45 degré | 45 degré |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 53 mm | 106 mm | 53 mm | 53 mm |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | k10 | js12 | js12 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,031 mm | 0,055 mm | 0,08 mm | 0,031 mm |