{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de fraise | WR | |
Tolérance ⌀ nominal | js14 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 36 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 45 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,04 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192520 10 | |
EAN / GTIN | 4045197106667 | |
Réf. fabricant | 192520 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-Co8 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 59.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 59.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
51,40 CHF
CHF 50.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Jaune | Sans | Sans |
Profil de fraise | WR | NF | NR |
Longueur totale L | 95 | 95 | 95 |
⌀ dents DC | 10 | 10 | 10 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 4 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |