Fraise semi-finition, non revêtu, ⌀ k10 DC: 10mm

Réf.: 191700 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: NF
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Profil de fraise NF
Tolérance ⌀ nominal k10
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 25 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 45 mm
Longueur totale L 95 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,025 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191700 10
EAN / GTIN 4045197104601
Réf. fabricant 191700 10

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec profil semi-finition. Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Nombreux affûtages possibles sans modification de profil. Fraises universelles pour fraisage en plongée, contournage et rainurage.

Avantage(s):

Par rapport aux fraises à plusieurs dents, grandes goujures offrant une meilleure évacuation des copeaux.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise semi-finition, non revêtu, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 10mm

Fraise semi-finition, non revêtu, ⌀ k10 DC: 10mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  59.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  59.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
51,40 CHF
CHF  50.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  51.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  59.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Bague de couleur Sans Jaune Sans Sans Sans
Profil de fraise NF WR NR HR NR
Queue DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6
Longueur de coupe Lc 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Type d'outils HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,18 mm 0,5 mm
⌀ queue Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm