{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | WR | |
Tolérance ⌀ nominal | js14 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 36 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 141 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192520 20 | |
EAN / GTIN | 4045197106711 | |
Réf. fabricant | 192520 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-Co8, non revêtu, ⌀ js14 DC: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
118,50 CHF
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 112.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 140.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Profil de fraise | WR | NF | NR | HR | NR |
Longueur totale L | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longueur de coupe Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ queue Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |