{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de fraise | WR | |
Tolérance ⌀ nominal | js14 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 36 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 63 mm | |
Longueur totale L | 123 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,075 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197106698 | |
Réf. fabricant | 192520 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche HSS-Co8 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 91.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 98.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
83,00 CHF
CHF 81.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN |
Bague de couleur | Jaune | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Angle d'hélice | 36 | 25 | 27 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |