Fraise scie pas grossier 400X3,5 mm

Réf.: 177400 400X3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épaisseur (mm) Prix unitaire TTC
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    400 mm
    Epaisseur 3,5 mm
    Type d'outils HSS
    ⌀ alésage 40 mm
    Nombre de dents Z 100
    Pas t 12 mm
    Nombre d'alésages d'entraînement 2
    ⌀ alésage d'entraînement 11 mm
    Alésage d'entraînement du cercle primitif 65 mm
    Convient pour machine Eisele
    Arrosage interne non
    Type de produit Lames de scies circulaires

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 177400 400X3,5
    EAN / GTIN 4045197245274

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    600
    Acier < 500 N/mm²
    P
    37
    Acier < 750 N/mm²
    P
    22
    Acier < 900 N/mm²
    P
    20
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    Fonte GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Produit de pointe. Denture de précision et faces latérales rectifiées très finement. Nette augmentation de la durée de vie et protection contre les micro-soudures grâce à la surface nitrurée.

    Utilisation:

    Sur machines lentes (environ 50 tr/min).
    Pas t: (forme de dent).
    • 4 mm (BW) − Pour profilés et tubes de 1,0 − 1,5 mm d'épaisseur.
    • 5 / 6 mm (HZ) − Pour profilés, tubes et matériaux pleins moyens de 1,5 − 20 mm d'épaisseur ou de section.
    • 7 / 8 mm (HZ) − Pour profilés épais et matériaux pleins jusqu'à environ 50 mm d'épaisseur ou de section.
    • 10 − 16 mm (HZ) − Pour sections très fortes et matériaux pleins de plus de 50 mm.

    Remarque(s):

    • Pour les aciers inoxydables (p. ex. les inox V2A), la vitesse de coupe et une lubrification correctes sont décisives (voir indications dans notre manuel d'usinage, 110020).
    • Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu'à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.