Fraise scie pas grossier 225X2 mm

Réf.: 177400 225X2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épaisseur (mm) Prix unitaire TTC
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    225 mm
    Epaisseur 2 mm
    Type d'outils HSS
    ⌀ alésage 40 mm
    Nombre de dents Z 90
    Pas t 8 mm
    Nombre d'alésages d'entraînement 2
    ⌀ alésage d'entraînement 8 mm
    Alésage d'entraînement du cercle primitif 55 mm
    Convient pour machine Eisele
    Arrosage interne non
    Type de produit Lames de scies circulaires

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 177400 225X2
    EAN / GTIN 4045197905369

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    600
    Acier < 500 N/mm²
    P
    37
    Acier < 750 N/mm²
    P
    22
    Acier < 900 N/mm²
    P
    20
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    Fonte GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Produit de pointe. Denture de précision et faces latérales rectifiées très finement. Nette augmentation de la durée de vie et protection contre les micro-soudures grâce à la surface nitrurée.

    Utilisation:

    Sur machines lentes (environ 50 tr/min).
    Pas t: (forme de dent).
    • 4 mm (BW) − Pour profilés et tubes de 1,0 − 1,5 mm d'épaisseur.
    • 5 / 6 mm (HZ) − Pour profilés, tubes et matériaux pleins moyens de 1,5 − 20 mm d'épaisseur ou de section.
    • 7 / 8 mm (HZ) − Pour profilés épais et matériaux pleins jusqu'à environ 50 mm d'épaisseur ou de section.
    • 10 − 16 mm (HZ) − Pour sections très fortes et matériaux pleins de plus de 50 mm.

    Remarque(s):

    • Pour les aciers inoxydables (p. ex. les inox V2A), la vitesse de coupe et une lubrification correctes sont décisives (voir indications dans notre manuel d'usinage, 110020).
    • Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu'à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.