{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 315 mm | |
Epaisseur | 2,5 mm | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 120 | |
Pas t | 8 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 4 | |
⌀ alésage d'entraînement | 8; 12 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | |
Convient pour machine | Eisele | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177400 315X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245229 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise scie pas grossier, ⌀×épaisseur: 315X2,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 208.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 170.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 150.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Nombre de dents Z | 120 | 120 | 120 |
Type de produit | Lames de scies circulaires | Lames de scies circulaires | Lames de scies circulaires |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |