{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 300 mm | |
Espesor | 2,5 mm | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ de perforación | 40 mm | |
Número de dientes Z | 120 | |
División t | 8 mm | |
Número de taladros de arrastre | 2; 4 | |
⌀ taladros de arrastre | 8; 12 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 55; 64 mm | |
adecuado para productos de aserrado | Eisele | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177400 300X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245212 |