{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,02 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | 0 / 0,005 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 10 mm | |
Longueur de col L1 | 64 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 1,2 mm/tr | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Master Steel | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164420 8,02 | |
EAN / GTIN | 4067263886501 | |
Réf. fabricant | 164420 8,02 |