Alésoirs hautes performances en carbure monobloc GARANT Master Steel HPC Trous débouchants 8,03 mm

Réf.: 164420 8,03
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: 0 / 0,005
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 8,03 mm
    Revêtement TiAlN
    Tolérance 0 / 0,005
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Méthode d'usinage HPC
    Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
    Longueur de coupe Lc 10 mm
    Longueur de col L1 64 mm
    Longueur totale L 100 mm
    Nombre de dents Z 6
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 1,2 mm/tr
    Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,3 mm/tr
    Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm
    Bague de couleur Vert
    Série Master Steel
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 164420 8,03
    EAN / GTIN 4067263886518
    Réf. fabricant 164420 8,03

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    180
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acier < 55 HRC
    H
    12
    Acier < 60 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    110
    GGG
    K
    90
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Alésoirs HPC universels de dernière génération. Arêtes très courtes pour des valeurs de coupe accrues. Stratégie de lubrification optimisée grâce aux sorties de lubrification radiales avec orientation directe sur l’arête. Utilisation idéale dans l’acier et l’acier inoxydable. Usinage fiable d’aciers à haute résistance jusqu’à 60 HRC. Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision.
    Précision de concentricité et sécurité de processus maximales grâce au pas différentiel.
    Données de tolérance:
    Configurables: alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.
    H7: exécution pour tolérance d’alésage H7.
    0/0,005 mm: tolérance de fabrication ou de coupe du ⌀ nominal DC.

    Utilisation:

    Modèle spécial pour trous débouchants.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Steel" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier