{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nenn-⌀ DC | 10,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | konfigurierbar | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 10,201 mm - 10,700 mm | |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
Auskraglänge L1 | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 1,4 mm/U | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,4 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm | |
Farbring | grün | |
Serie | Master Steel | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Référence article | 164420 10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406284251 | |
Réf. fabricant | 164420 10,5 |