{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Steel | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150184 8 | |
EAN / GTIN | 4062406524388 | |
Réf. fabricant | 150184 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel et 3 méplats 90° 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 17.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 16.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 37.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Bague de couleur | Vert | Sans | Vert |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | M4 | M4 |
Arrosage interne | non | non | non |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2 | 2 | 2 |