{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 23 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 67 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Steel | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150184 23 | |
EAN / GTIN | 4062406524487 | |
Réf. fabricant | 150184 23 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel et 3 méplats 90° 23 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 48.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 40.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 78.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 23 | 23 | 23 |
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiAlN |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 | M12 |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,22 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |