{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150152 8 | |
EAN / GTIN | 4045197716934 | |
Réf. fabricant | 150152 8 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 16.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock
CHF 13.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock
29,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
572 article(s) en stock
8,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
426 article(s) en stock
16,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
289 article(s) en stock
32,70 €
21,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
388 article(s) en stock
35,60 €
22,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock
18,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock
16,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | unbeschichtet | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | grün | ohne | grün | grün | grün | grün | grün |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | 90 degré | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/U | 0,09 mm/U | 0,09 mm/U | 0,1 mm/U | 0,1 mm/U | 0,09 mm/U | 0,09 mm/U |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |