{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 15 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150152 15 | |
EAN / GTIN | 4045197717009 | |
Réf. fabricant | 150152 15 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 15mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 22.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 51.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 50.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
CHF 24.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Vert | bleu | Vert |
Longueur totale L | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |