{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150170 8 | |
EAN / GTIN | 4045197301321 | |
Réf. fabricant | 150170 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision 90° 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 30.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
CHF 34.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 16.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 50 | 50 | 50 |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 | 2 | 2 |
Produktart | Fraises étagées et à chanfreiner | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |