Fraise à chanfreiner de précision 90° 7 mm

Réf.: 150170 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 7 mm
    Revêtement TiAlN
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
    Type d'outils HSS
    Nombre de dents Z 3
    Norme DIN 335 C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    ⌀ fraise min., pour alésages à partir de 1,8 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3,5
    Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,09 mm/tr
    Tolérance de queue h9
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 150170 7
    EAN / GTIN 4045197364715
    Réf. fabricant 150170 7

    Tableau d’application

    Alu > 10% Si
    N
    25
    Acier < 500 N/mm²
    P
    34
    Acier < 750 N/mm²
    P
    32
    Acier < 900 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
    Les goujures sont rectifiées dans la masse.
    Fraises à chanfreiner de précision pour des performances accrues.

    Utilisation:

    Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fraise à chanfreiner de précision 90° 7 mm

    Fraise à chanfreiner de précision 90° 7 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  30.10
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    21 article(s) en stock
    CHF  12.20
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    6 article(s) en stock
    CHF  8.40
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3,5 M3,5 M3,5
    Longueur totale L 50 50 50
    Arrosage interne non non non
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 90 90
    Queue Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9
    Tolérance de queue h9 h9 h9
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner