Fraise à chanfreiner de précision 90° 6 mm

Réf.: 150170 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 6 mm
Revêtement TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 1,5 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 5 mm
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,09 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150170 6
EAN / GTIN 4045197301314
Réf. fabricant 150170 6

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
25
Acier < 500 N/mm²
P
34
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraises à chanfreiner de précision pour des performances accrues.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à chanfreiner de précision 90° 6 mm

Fraise à chanfreiner de précision 90° 6 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF  24.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF  14.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3 3
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3 M3
Longueur totale L 45 45
Arrosage interne non non
Tolérance de queue h9 h9
Type d'outils HSS HSS
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,09 0,09