Filière HSS-E 6X0,75

Réf.: 141075 6X0,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M6×0,75
    Type de filetage MF
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme EN 22568
    Classe de tolérance DIN 13 6g
    Sens de la coupe droite
    Pas 0,75 mm
    ⌀ ext. 20 mm
    Hauteur 7 mm
    Type de produit Filière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 141075 6X0,75
    EAN / GTIN 4062406233563
    Réf. fabricant 141075 6X0,75

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Huile
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Filière fermée, préfendue; entrée GUN des deux côtés.
    Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°. Pour aciers inoxydables et aciers à haute résistance.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Filière HSS-E 6X0,75

    Filière HSS-E 6X0,75

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    1 article(s) en stock
    CHF  41.35
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    6 article(s) en stock
    CHF  35.30
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    4 article(s) en stock
    CHF  60.30
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    ⌀ ext. 20 20 20
    Taille de filetage M6×0,75 M6×0,75 M6×0,75
    Hauteur 7 7 7
    Type d'outils HSS E HSS HSS E
    Pas 0,75 0,75 0,75
    Classe de tolérance DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
    Type de produit Filière Filière Filière

    Produits adaptés

    Accessoires