{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 3/8-18 NPT | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | NPT | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | ANSI B 1.20.1 | |
Entrée | C | |
Rapport conique | 1:16 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,411 mm | |
Filets au pouce | 18 | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage A | 14,29 mm | |
⌀ perçage A | 9/16 pouce | |
⌀ perçage B | 14,1 mm | |
⌀ étalon Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Profondeur min. avant-trou | 17,6 mm | |
Filetage ⌀ | 17,055 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 29 mm | |
Série | Master Tap | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138105 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197901927 | |
Réf. fabricant | 138105 3/8-18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, NPT: 3/8-18
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 144.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 193.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 163.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 95.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Filets au pouce | 18 | 18 | 18 | 18 |
Longueur totale L | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
Pas de filetage | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Profondeur min. avant-trou | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Carré corps □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |