{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1/2-14 NPT | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | NPT | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | ANSI B 1.20.1 | |
Entrée | C | |
Rapport conique | 1:16 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage A | 17,85 mm | |
⌀ perçage B | 17,5 mm | |
⌀ étalon Dmax + 0,05 | 18,32 mm | |
Profondeur min. avant-trou | 22,9 mm | |
Filetage ⌀ | 21,223 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 35,06 mm | |
Série | Master Tap | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138105 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4045197901934 | |
Réf. fabricant | 138105 1/2-14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 1/2-14
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 198.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 243.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 202.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 136.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de goujures | 4 | 5 | 5 | 5 |
Filets au pouce | 14 | 14 | 14 | 14 |
Taille de filetage | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT |
Norme de filetage | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
⌀ perçage B | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Norme | Norme usine | Norme usine | DIN 374 | Norme usine |