{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 3/8-18 NPT | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | NPT | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | ANSI B 1.20.1 | |
Entrée | C | |
Rapport conique | 1:16 | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,411 mm | |
Filets au pouce | 18 | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage A | 9/16 pouce | |
⌀ perçage B | 14,1 mm | |
⌀ étalon Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Profondeur min. avant-trou | 17,6 mm | |
Filetage ⌀ | 9,53 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 28,56 mm | |
Série | CleverTap | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 138095 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4067263162506 | |
Réf. fabricant | 138095 3/8-18 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |