{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Tap | |
Taille de filetage | 1/4-28 UNF | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 6,35 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 5,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | vert | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 15,9 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138050 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4062406374907 | |
Réf. fabricant | 138050 1/4-28 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 1/4-28
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
18,25 CHF
CHF 17.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 46.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 59.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 3 | 2 |
Filetage ⌀ | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Taille de filetage | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF |
Pas de filetage | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Type d'outils | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Profondeur de filetage | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
⌀ queue Ds | 7 | 7 | 7 |