Taraud machine HSS-E Type C M6

Réf.: 135850 M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M6
    Revêtement vaporisé
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 371
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée C
    Angle d'hélice 40 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1 mm
    Longueur totale L 80 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Carré corps □ 4,9 mm
    ⌀ perçage 5 mm
    Filetage ⌀ 6 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Vert
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 18 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 135850 M6
    EAN / GTIN 4045197077738
    Réf. fabricant 135850 M6

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    13
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    15
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Type C (entrée sur 2 − 3 filets).

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Taraud machine HSS-E Type C M6

    Taraud machine HSS-E Type C M6

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    35 article(s) en stock
    CHF  27.40
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    81 article(s) en stock
    CHF  12.20
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    48 article(s) en stock
    CHF  14.85
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique Taraud machine pour l'usinage dynamique Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Angle de flanc 60 60 60
    ⌀ perçage 5 5 5
    Type d'outils HSS E HSS E HSS E
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes jusqu'à 3×D pour les trous borgnes jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
    ⌀ queue Ds 6 6 6
    Type de produit Taraud Taraud Taraud