Taraud machine HSS-E Type C M4

Réf.: 135850 M4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M4
    Revêtement vaporisé
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 371
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée C
    Angle d'hélice 40 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 0,7 mm
    Longueur totale L 63 mm
    ⌀ queue Ds 4,5 mm
    Carré corps □ 3,4 mm
    ⌀ perçage 3,3 mm
    Filetage ⌀ 4 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Vert
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 12 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 135850 M4
    EAN / GTIN 4045197077714
    Réf. fabricant 135850 M4

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    13
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    15
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Type C (entrée sur 2 − 3 filets).

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Taraud machine HSS-E Type C M4

    Taraud machine HSS-E Type C M4

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    26 article(s) en stock
    CHF  26.55
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    66 article(s) en stock
    CHF  15.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    143 article(s) en stock
    CHF  14.05
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Bague de couleur Vert Jaune Vert
    Type de filetage M M M
    Norme de filetage DIN 13 DIN 13 DIN 13
    Queue Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9
    Carré corps □ 3,4 3,4 3,4
    Type d'outils HSS E HSS E HSS E
    Profondeur de filetage 12 12 12