{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,2 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 15 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 135850 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197077721 | |
Réf. fabricant | 135850 M5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E Type C M5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
CHF 27.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 15.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
97 article(s) en stock
CHF 14.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 70 | 70 | 70 |
Filetage ⌀ | 5 | 5 | 5 |
Pas de filetage | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
⌀ perçage | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Norme | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Angle d'hélice | 40 | 40 | 40 |
Profondeur de filetage | 15 | 15 | 15 |